KP 18-0181 - HAR
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
Vis à métaux à tête bombée
51500
51500.050.012
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
Vis à tête bombée à collet carré DIN 603 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M5X12
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
Threaded pitch (P)
0.8
Classe
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
12 mm
Threaded pitch (P)
0.8
Classe
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
dk (max.)
13.55
k (max.)
3.3
L (mm)
12
P
0.8
fn (max.)
4.1
Vn (max.)
5.48
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4933
NEN
≈303
DIN
603
ISO
≈8677
Numéros d'articles
Numéro d'article
51500.050.012
EAN
8715494594653
UBB
500633257372
UNSPSC
31161612