text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
HERBO BVBA
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
Boulons
Vis à métaux à tête bombée
08410
08410.120.025
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Corps de boulon à tête bombée aplatie à collet carré, filetage ISO-Métrique DIN 603 Acier Galvanisé à chaud 8.8 ISO métrique M12X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P)
1.75
Marque
Fabory
Classe
8.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M12
Longueur
25 mm
Threaded pitch (P)
1.75
Marque
Fabory
Classe
8.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
44.76
Info
ISO métrique
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
dk (max.)
30.65
k (max.)
6.95
L (mm)
25
P
1.75
fn (max.)
8.75
Vn (max.)
12.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
603
BS
≈4933
NEN
≈303
ISO
≈8677
Numéros d'articles
Numéro d'article
08410.120.025
EAN
8717077289031
UBB
500648051257
UNSPSC
31161612
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO