ourlittlefriendscollection
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
Vis à oreilles
51820
51820.060.010
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
Vis à oreilles type (américain) léger Acier inoxydable (Inox) A2 M6X10
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
Oreille
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
10 mm
Mode d'entraînement
Oreille
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M6
e ≈
26.8
h ≈
12.9
L (mm)
10
P
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51820.060.010
EAN
8715492310668
UBB
950351815770
UNSPSC
31161500