BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Vis à oreilles
47530
47530.120.040
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
Vis à oreilles arrondies DIN 316 Laiton M12X40
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
Oreille
Matière
Laiton
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
40 mm
Mode d'entraînement
Oreille
Matière
Laiton
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M12
e (max.)
65
h (max.)
33.5
L (mm)
40
P
1.75
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
316
NEN
1624
Numéros d'articles
Numéro d'article
47530.120.040
EAN
8717077046696
UBB
500644970559
UNSPSC
31161500