Colorworks B.V. - 8797482778766
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
Vis à oreilles
47530
47530.100.025
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
Vis à oreilles arrondies DIN 316 Laiton M10X25
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
Oreille
Matière
Laiton
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
25 mm
Mode d'entraînement
Oreille
Matière
Laiton
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M10
e (max.)
51
h (max.)
25
L (mm)
25
P
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1624
DIN
316
Numéros d'articles
Numéro d'article
47530.100.025
EAN
8715492845719
UBB
951351305739
UNSPSC
31161500