BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Vis à oreilles
51812
51812.100.050
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
Vis à oreilles arrondies DIN 316 Acier inoxydable (Inox) A2 M10X50
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
Oreille
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
50 mm
Mode d'entraînement
Oreille
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M10
e (max.)
51
h (max.)
25
L (mm)
50
P
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1624
DIN
316
Numéros d'articles
Numéro d'article
51812.100.050
EAN
8717077784451
UBB
500634436884
UNSPSC
31161500