U48210
U48210.011.0075
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
Vis à métaux tête ronde fendue UNC asme B18.6.4 ASME B18.6.3 Laiton #4-40X3/4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Laiton
Direction du filetage
Droit
Filetage
Unified National Coarse
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
NO.4
Longueur
3/4 Inch
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Laiton
Direction du filetage
Droit
Filetage
Unified National Coarse
Filets par pouce
40
Info
Vis de diamètre ≤ No.5 et de longueur ≤ 1.1/8 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1 pouce au minimum.
Vis de diamètre > No.5 et de longueur ≤ 2 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1.1/2 pouce au minimum.
Dimensions
A (max.)
0.211
H (max.)
0.086
J (max.)
0.039
T (max.)
0.058
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.6.3
Numéros d'articles
Numéro d'article
U48210.011.0075
EAN
8717077797123
UBB
500624970819
UNSPSC
31161504