24862
24862.050.060
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
Vis à métaux tête poêlier fendue en croix NF E25-129 Acier Electro zingué 4.8 M5X60
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
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
60 mm
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M5
Thread length (min.)
38
dk (max.)
12.5
Filetage total quand L ≤
50
k (max.)
2.7
L (mm)
60
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-129
Numéros d'articles
Numéro d'article
24862.050.060
EAN
8715493593770
UBB
950353840644
UNSPSC
31162400