Domotion BVBA - 8797481042062
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
24650
24650.060.013
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
Vis à métaux tête poêlier fendue en croix NF ≈E25-129 Acier Electro zingué 4.8 M6X12
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
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
12 mm
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M6
dk (max.)
14
k (max.)
4.2
L (mm)
12
n
1.6
P
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-129
Numéros d'articles
Numéro d'article
24650.060.013
EAN
8715492638588
UBB
950353156629
UNSPSC
31161504