U51320
U51320.019.0076
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
Vis à métaux tête fraisée bombée UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Acier inoxydable (Inox) A2 (AISI 304/18-8) #10-32X3/4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Countersunk oval
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM F837 304
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
NO.10
Longueur
3/4 Inch
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Countersunk oval
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM F837 304
Direction du filetage
Droit
Filetage
Unified National Coarse
Filets par pouce
24
Info
Vis de diamètre ≤ No.5 et de longueur ≤ 1.1/8 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1 pouce au minimum.
Vis de diamètre > No.5 et de longueur ≤ 2 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1.1/2 pouce au minimum.
Dimensions
A (max.)
0.362
C
0.06
H (max.)
0.116
No. empreinte cruciforme
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.6.3
Numéros d'articles
Numéro d'article
U51320.019.0076
EAN
8717077792753
UBB
500629064873
UNSPSC
31162400