text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à métaux Tête cylindrique UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Acier inoxydable (Inox) A2 (AISI 304/18-8) #2-56X5/8

Especificações

Diamètre NO.2
Longueur 5/8 Inch
Marque Fabory
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique ASTM F837 304
Direction du filetage Droit
Filetage Unified National Coarse
Filets par pouce 56
Info
  • Vis de diamètre ≤ No.5 et de longueur ≤ 1.1/8 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1 pouce au minimum.
  • Vis de diamètre > No.5 et de longueur ≤ 2 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1.1/2 pouce au minimum.

Dimensões

A (max.) 0.167
H (max.) 0.062
No. empreinte cruciforme 1

Padrões

ASME B18.6.3

Números do artigo

Referência U51122.008.0062
EAN 8717077793439
UBB 500625001085
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.