Vis à métaux à tête bombée
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
Vis à métaux à tête bombée
51501
51501.050.055
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
Vis à métaux à tête bombée à collet carré, filetage total DIN ≈603 Acier inoxydable (Inox) A2 M5X55
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
Threaded pitch (P)
0.8
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
55 mm
Threaded pitch (P)
0.8
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M5
dk (max.)
13.55
k (max.)
3.3
L (mm)
55
P
0.8
fn (max.)
4.1
Vn (max.)
5.48
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈603
ISO
≈8677
Numéros d'articles
Numéro d'article
51501.050.055
EAN
8715494097710
UBB
500571691335
UNSPSC
31161612