Vis à bois
U51880
U51880.024.0175
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
Vis à bois tête à fraisée fendue asme b18.6.1 ASME B18.6.1 Acier inoxydable (Inox) AISI 304 #14X1.3/4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
AISI 304
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
NO.14
Longueur
1.3/4 Inch
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
AISI 304
Direction du filetage
Droit
Dimensions
O (max.)
0.232
A (max.)
0.507
H
0.153
J (min.)
0.064
T (min.)
0.112
α
82
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.6.1
Numéros d'articles
Numéro d'article
U51880.024.0175
EAN
8712423051843
UBB
500625224257
UNSPSC
31162400