Nedtrain Oud
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
Vis à bois
49310
49310.025.012
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
Vis à bois à tête ronde fendue DIN 96 Laiton CU2/CU3 Nickelé 2,5X12MM
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
Fendue
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Revêtement
Nickelé
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
2.5 mm
Longueur
12 mm
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Revêtement
Nickelé
Info
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Dimensions
D (mm)
2.5
dk
5
ds
2.5
k (max.)
1.7
L (mm)
12
n
0.6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
2251
NF
E25-606
DIN
96
Numéros d'articles
Numéro d'article
49310.025.012
EAN
8715492857729
UBB
950350066003
UNSPSC
31161508