Nedtrain Oud
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
Vis à bois
25110
25110.016.010
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
Vis à bois à tête ronde fendue DIN 96 Acier Electro zingué 1,6X10MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Info
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
1.6 mm
Longueur
10 mm
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Info
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Dimensions
D (mm)
1.6
dk
3.2
ds
1.6
k (max.)
1.3
L (mm)
10
n
0.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
96
NF
E25-606
NEN
2251
Numéros d'articles
Numéro d'article
25110.016.010
EAN
8717077072626
UBB
500645219956
UNSPSC
31161508