Voorraad bout en moeren
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
Vis à bois à tête hexagonale
51900
51900.100.050
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
Vis à bois à tête hexagonale DIN 571 Acier inoxydable (Inox) A2 10X50MM
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
A2
Info
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
10 mm
Longueur
50 mm
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Info
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Dimensions
D (mm)
10
k
7
L (mm)
50
s
17
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
571
NEN
2260
NF
E25-607
Numéros d'articles
Numéro d'article
51900.100.050
EAN
8715492314680
UBB
950351821539
UNSPSC
31161508