Vis à bois
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
Vis à bois
49230
49230.020.016
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
Vis à bois à tête fraisée fendue DIN 97 Laiton CU2/CU3 2X16MM
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
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Info
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
2 mm
Longueur
16 mm
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Info
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Dimensions
D (mm)
2
dk
3.8
ds
2
k (max.)
1.2
L (mm)
16
n
0.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
2250
NF
E25-604
DIN
97
Numéros d'articles
Numéro d'article
49230.020.016
EAN
8715492856098
UBB
950350052482
UNSPSC
31161508