Vis à bois
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
Vis à bois
25130
25130.025.010
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
Vis à bois à tête fraisée fendue DIN 97 Acier Electro zingué 2,5X10MM
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
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Info
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
2.5 mm
Longueur
10 mm
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Info
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Dimensions
D (mm)
2.5
dk
4.7
ds
2.5
k (max.)
1.5
L (mm)
10
n
0.6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
2250
NF
E25-604
DIN
97
Numéros d'articles
Numéro d'article
25130.025.010
EAN
8715492647931
UBB
950350011306
UNSPSC
31161508