Nedtrain Oud
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
Vis à bois
49352
49352.035.020
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
Vis à bois à tête fraisée bombée fendue DIN 95 Laiton Bruni 3,5X20MM
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
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Laiton
Revêtement
Bruni
Info
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3.5 mm
Longueur
20 mm
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Laiton
Revêtement
Bruni
Info
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Dimensions
D (mm)
3.5
dk
6.5
ds
3.5
f ≈
0.9
k (max.)
1.93
L (mm)
20
n
0.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
95
NEN
2252
NF
E25-605
Numéros d'articles
Numéro d'article
49352.035.020
EAN
8717077269514
UBB
500649383634
UNSPSC
31161508