text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à bois à tête fraisée bombée fendue DIN 95 Acier inoxydable (Inox) A4 8X80MM


Article number
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Packed per 100
Full Box only

Specifications

Diamètre 8 mm
Longueur 80 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Poids par pièce (g) 24.65
Info
  • Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Code Douanier 7318121090

Dimensions

D (mm) 8
dk 14.5
ds 8
f ≈ 2
k (max.) 4
L (mm) 80
n 2

Standards

DIN 95
NEN 2252
NF E25-605

Article numbers

Article number 55880.080.080
EAN 8715494604376
UBB 500633454128
UNSPSC 31161508

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.