text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Visserie
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
Visserie
Vis à bois
51880
51880.050.075
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis à bois à tête fraisée bombée fendue DIN 95 Acier inoxydable (Inox) A2 5X75MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
5 mm
Longueur
75 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Poids par pièce (g)
8.79
Info
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Code Douanier
7318121090
Dimensions
D (mm)
5
dk
9.2
ds
5
f ≈
1.25
k (max.)
2.5
L (mm)
75
n
1.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-605
NEN
2252
DIN
95
Numéros d'articles
Numéro d'article
51880.050.075
EAN
8715494598750
UBB
500633298202
UNSPSC
31161508
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande