text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à bois à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 7995-Z Acier inoxydable (Inox) A2 4X16MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4 mm
Longueur 16 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Poids par pièce (g) 1.58
Code Douanier 7318121090

Dimensions

D (mm) 4
dk 7.5
ds 4
f ≈ 1
k (max.) 2.2
L (mm) 16
No. empreinte cruciforme 2

Normes

DIN 7995 Z

Numéros d'articles

Numéro d'article 51886.040.016
EAN 8715492314086
UBB 950350476616
UNSPSC 31161508

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.