text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à béton tête hexagonale type BT Acier Electro zingué BT 6X50


Blue-Tips Screwbolts Hex Head Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws with ETA option 1 approval Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Racking & Shelving Temporary supports Fencing Railings & Handrails Stadium seating Fastening base plates to steel and metal

Numéro d'article 70572.060.050
Diamètre
Longueur
Matière Acier
Approbation ETA Option 1
Revêtement Electro zingué
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 6 mm
Longueur 50 mm
Matière Acier
Approbation ETA Option 1
Revêtement Electro zingué
Info
  • d = Diamètre nominal du foret
  • Nrec = Charge recommandée en kN.
  • s = Largeur de clé.
  • tfix = Longueur effective.

Dimensions

D (mm) 6
L (mm) 50
Nrec 1.5
s 10
tfix 15
Type BT

La description

Blue-Tips Screwbolts Hex Head Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws with ETA option 1 approval Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Racking & Shelving Temporary supports Fencing Railings & Handrails Stadium seating Fastening base plates to steel and metal

Numéros d'articles

Numéro d'article 70572.060.050
EAN 8715492835239
UBB 500710331413
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant DFM1430002
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.