text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à anneau DIN 580 Acier inoxydable (Inox) A2 forgé M12


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 180
Info
  • Si la vis à anneau est utilisé dans une installation de levage, le marquage CE s'impose
  • Le marquage CE ne s'impose pas tant que ce produit n'est pas utilisé au fin de levage (ex. anneau d'attelage),ou ne l'est qu'une seule fois (pour déplacer une machine).forgé
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 180
Info
  • Si la vis à anneau est utilisé dans une installation de levage, le marquage CE s'impose
  • Le marquage CE ne s'impose pas tant que ce produit n'est pas utilisé au fin de levage (ex. anneau d'attelage),ou ne l'est qu'une seule fois (pour déplacer une machine).forgé
Code Douanier

Dimensions

d-D M12
d1 30
d2 54
d3 30
e 10
h 53
L 20.5
P 1.75

Normes

NEN 1927
ISO 3266
DIN 580
BS 4278

Numéros d'articles

Numéro d'article 51940.120.001
EAN 8715492315557
UBB 951351872506
UNSPSC 31161610

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.