text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 8.8 M20X100


Article number
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Packed per 25
Full Box only

Specifications

Diámetro M20
Longitud 100 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 275.4
Codigo SA 7318158880

Dimensions

d-D M20
k 12.5
L (mm) 100
P 2.5
s 30

Standards

NF E25-114
DIN 933
NEN 1568
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Article numbers

Article number 01010.200.100
EAN 8715492015198
UBB 950351054446
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.