text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 10.9 M24X220

Especificaciones

Diamètre M24
Longueur 220 mm
Marque Fabory
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 220
P 3
s 36

Estándares

NEN 1555
DIN 931
ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 04101.240.220
EAN 8717077207936
UBB 500648310489
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.