text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado com flange DIN 6921 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M10X30

Spécifications

Diâmetro M10
Comprimento 30 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 31.37
Info Características específicas de parafusos sextavados com flange:
  • A flange permite que as forças acumuladas sob a cabeça do parafuso sejam espalhadas por uma área maior, resultando consequentemente numa pressão superficial mais baixa.
  • Furos (oversized) largos e/ou maquinados , podem ser cobertos pela flange.
  • Não são necessárias anilhas.

Dimensions

b (min.) 26
d-D M10
dc (max.) 22.3
k (max.) 9.2
L (mm) 30
P 1.5
s 15

Normes

DIN 6921
ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665

Numéros d'articles

Numéro d'article 01255.100.030
EAN 8717077235229
UBB 500648931888
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.