text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Bolts
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
Boulons
Vis à tête hexagonale à embase
51018
51018.050.016
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis à tête hexagonale à embase, filetage total DIN ≈6921 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M5X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
16 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
5.25
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (min.)
16
d-D
M5
dc (max.)
11.8
k (max.)
5.4
L (mm)
16
P
0.8
s
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
EN
≈1665
ASME
≈B18.2.3.4M
DIN
≈6921
ISO
≈4162
Numéros d'articles
Numéro d'article
51018.050.016
EAN
8715494550994
UBB
500635892580
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande