text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Boulons et vis à tête hexagonale
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01046
01046.120.035
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis à tête hexagonale, à corps ajusté DIN 610 Acier Brut 8.8 M12X35X20,7
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Lk min.
20.7
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
M12
Longueur
35 mm
Lk min.
20.7
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
47.3
Code Douanier
Voir
Dimensions
b:50mm
L≤150mm
17.5
b:L
150mm
22.5
b:L≤50mm
15.5
d-D
M12
ds (k6)
13
k
7.5
L (mm)
35
P
1.75
s
18
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
610
Numéros d'articles
Numéro d'article
01046.120.035
EAN
8717077290808
UBB
500650763534
UNSPSC
31162400