text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Visserie
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
Visserie
Visserie
51110
51110.050.120
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier inoxydable (Inox) A2 Grand conditionnement M5X120
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M5
Longueur
120 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
15.4
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M5
Longueur de fil (min.)
25
dk (max.)
9.2
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
120
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈2009
BS
≈4183
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
Numéros d'articles
Numéro d'article
51110.050.120
EAN
8715494116404
UBB
500571317451
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO