text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique réduite fendue DIN 920 Acier inoxydable (Inox) A2 M2X4


Artículo No.
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 50
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diamètre M2
Longueur 4 mm
Marque Fabory
Classe 50
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.11
Code Douanier 7318155290

Dimensiones

d-D M2
Longueur de fil (min.) 6
dk (max.) 2.8
Filetage total quand L ≤ 8
k (max.) 1.2
L (mm) 4
n 0.3
P 0.4
t (min.) 0.6

Estándares

DIN 920

Números de artículo

Artículo No. 51207.020.004
EAN 8715494124010
UBB 500571729051
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.