text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue avec perçage en croix DIN 404 Acier Electro zingué 5.8 M6X12


Cikkszám
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 5.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diamètre M6
Longueur 12 mm
Marque Fabory
Classe 5.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 5
Code Douanier

Méretek

d-D M6
dh (min.) 3
dk (max.) 10
k (max.) 8
L (mm) 12
n 1.6
P 1
t (min.) 2
w 3

Szabványok

DIN 404

Cikkszámok

Cikkszám 24906.060.012
EAN 8717077266315
UBB 500649353363
UNSPSC 31161501

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.