text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique bombée à six lobes internes DIN 7985-TX Acier Electro zingué passivé noir M1,6X4

Műszaki adatok

Diamètre M1.6
Longueur 4 mm
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé noir
Filetage Filetage métrique

Méretek

d-D M1.6
Longueur de fil (min.) 15
dk (max.) 3.2
Filetage total quand L ≤ 16
k 1.3
L (mm) 4
P 0.35
Clé 5

Szabványok

DIN ≈7985
ISO ≈14583

Cikkszámok

Cikkszám 24813.016.004
EAN 8712423017856
UBB 500654559532
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.