text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 7985-Z Acier Electro zingué 4.8 M5X45


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête cylindrique à bombée
Matière Acier
Emballé par 250
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 45 mm
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête cylindrique à bombée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 7.5
Code Douanier 7318155890

Dimensions

d-D M5
Longueur de fil (min.) 25
dk (max.) 10
Filetage total quand L ≤ 28
k 3.8
L (mm) 45
No. empreinte cruciforme 2
P 0.8

Normes

DIN 7985
ISO ≈7045

Numéros d'articles

Numéro d'article 24662.050.045
EAN 8715492640314
UBB 950353754845
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.