text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7985-H Acier Electro zingué 4.8 M4X12


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête cylindrique à bombée
Matière Acier
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 12 mm
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête cylindrique à bombée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1.7
Code Douanier

Dimensions

d-D M4
Longueur de fil (min.) 22
dk (max.) 8
Filetage total quand L ≤ 25
k 3.1
L (mm) 12
No. empreinte cruciforme 2
P 0.7

Normes

DIN 7985
ISO ≈7045

Numéros d'articles

Numéro d'article 24665.040.012
EAN 8715492640802
UBB 950353906247
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.