text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.8 M6X35


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 4.6
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 35 mm
Marque Fabory
Classe 4.6
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 11.75
Info
  • La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.
Code Douanier 7318159589

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
dk (max.) 16.55
k (max.) 3.88
L (mm) 35
m 5
P 1
fn (max.) 4.6
s 10
Vn (max.) 6.48

Normes

NF ≈E27-351/E25-402
DIN 603/555
NEN ≈303/697
BS ≈4933/3692
ISO ≈8677/4034

Numéros d'articles

Numéro d'article 08250.060.035
EAN 8715492554888
UBB 950351601006
UNSPSC 31161612

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.