text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à anneau DIN 580 Acier inoxydable (Inox) A2 forgé M16


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 292.96
Info
  • Si la vis à anneau est utilisé dans une installation de levage, le marquage CE s'impose
  • Le marquage CE ne s'impose pas tant que ce produit n'est pas utilisé au fin de levage (ex. anneau d'attelage),ou ne l'est qu'une seule fois (pour déplacer une machine).forgé
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 292.96
Info
  • Si la vis à anneau est utilisé dans une installation de levage, le marquage CE s'impose
  • Le marquage CE ne s'impose pas tant que ce produit n'est pas utilisé au fin de levage (ex. anneau d'attelage),ou ne l'est qu'une seule fois (pour déplacer une machine).forgé
Code Douanier

Dimensions

d-D M16
d1 35
d2 63
d3 35
e 12
h 62
L 27
P 2

Normes

DIN 580
ISO 3266
BS 4278
NEN 1927

Numéros d'articles

Numéro d'article 51940.160.001
EAN 8715492315571
UBB 951351872688
UNSPSC 31161610

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.