55110
55110.040.016
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M4X16
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
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
16 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
Filetage total quand L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
16
n
1
P
0.7
t (min.)
0.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4183
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
ISO
≈2009
NEN
≈2370
Numéros d'articles
Numéro d'article
55110.040.016
EAN
8715492333759
UBB
950353291509
UNSPSC
31161504