Boulons pour bandes transporteuses
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
Boulons pour bandes transporteuses
01080
01080.080.030
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
Vis, écrou et rondelle pour godets d'élévateur DIN ≈15237 Acier Brut 3.6 M8X30
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
3.6
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Longueur
30 mm
Classe
3.6
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.
Dimensions
b
18
d2
9.5
d3
28
d4
32
f
1.5
h ≈
5.5
k
3.5
L (mm)
30
m
6.5
P
1.25
s
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈15237
Numéros d'articles
Numéro d'article
01080.080.030
EAN
8717077291928
UBB
500650774762
UNSPSC
31162400