text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à métaux Tête fraisée plate UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Acier inoxydable (Inox) A2 (AISI 304/18-8) #4-40X3/8

Spécifications

Diamètre NO.4
Longueur 3/8 Inch
Marque Fabory
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique ASTM F837 304
Direction du filetage Droit
Filetage Unified National Coarse
Filets par pouce 40
Info
  • Vis de diamètre ≤ No.5 et de longueur ≤ 1.1/8 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1 pouce au minimum.
  • Vis de diamètre > No.5 et de longueur ≤ 2 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1.1/2 pouce au minimum.

Dimensions

A (max.) 0.212
H (max.) 0.067
No. empreinte cruciforme 1

Normes

ASME B18.6.3

Numéros d'articles

Numéro d'article U51300.011.0037
EAN 8715492970602
UBB 500625036727
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.