text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé noir 4.8 M10X20

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 20 mm
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué passivé noir
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M10
Longueur de fil (min.) 40
dk (max.) 18
Filetage total quand L ≤ 50
k (max.) 5
L (mm) 20
n 2.5
P 1.5
t (min.) 2

Normes

BS ≈4183
DIN 963
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2370

Numéros d'articles

Numéro d'article 24565.100.020
EAN 8715492635709
UBB 950353914571
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.