text.skipToContent text.skipToNavigation

Pile boutons Electronics 1,55 V 155 mAh SR44 11,6 x 5,4 mm VARTA


Objednací číslo C7540.004.176
Tension nominale (V) 1.55
Modèle Oxyde d'argent
Poids 2.33
Désignation des dimensions Pile-bouton
Capacité (mAh) 155
Diamètre de l'alésage 11.6
Désignation IEC SR 44
Baleno po 1

Specifikace

Tension nominale (V) 1.55
Modèle Oxyde d'argent
Poids 2.33
Désignation des dimensions Pile-bouton
Capacité (mAh) 155
Diamètre de l'alésage 11.6
Désignation IEC SR 44
Utilisation dans la zone Ex Non
Hauteur, pôle inclus (mm) 5.4
Nombre de cellules 1
Marque Varta
Poids par pièce (g) 6
Code Douanier
Type Silver Oxide Button Cell Battery

Čísla materiálu

Objednací číslo C7540.004.176
EAN 4008496273621
UBB 203786013870
UNSPSC 26111702
Výrobní číslo položky 4176101401
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.