text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tarauds à main
Toutes les catégories
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Usinage
Taraudage
Tarauds à main
5L556045
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Völkel Taraud à main DIN 352 HSS-G M5
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5L556045
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
16
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
16
Inclinaison du filetage (mm)
0.8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
16
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
16
Inclinaison du filetage (mm)
0.8
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
4.9
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Finisher Hand Tap for Blind Holes
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5L556045
UBB
500690897417
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
27334-3