text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Lames diamant
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
Sciage
Lames diamant
T6035.701.934
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Tyrolit DCT Disques pour scies sur table 200x1,6x35 PREMIUM carrelage &céramique
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Vorteile : Arêtes de coupe sans copeauxCoupe très facilePerformance et durée de vie maximales.
Description complète
Numéro d'article
T6035.701.934
Application
Séparer
Forme
Autre
Épaisseur (mm)
1.6
Diamètre de disque (mm)
200
Adapté à la céramique
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Application
Séparer
Forme
Autre
Épaisseur (mm)
1.6
Diamètre de disque (mm)
200
Adapté à la céramique
Oui
Disque diamanté
Oui
Diamètre de l'alésage
35
Type de particule
Autre
Largeur de segment (mm)
1.6
Hauteur de segment (mm)
10
Marque
Tyrolit
Poids par pièce (g)
260
Code Douanier
8202390000
Model
1A1R
Type
Table Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Vorteile : Arêtes de coupe sans copeauxCoupe très facilePerformance et durée de vie maximales.
Numéros d'articles
Numéro d'article
T6035.701.934
EAN
9003177019340
UBB
500614473352
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
701934