text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fraise lime carbure  PREMIUM*** DIN 8374 3X13-3X38


Numéro d'article 5X918006
Forme de la tête Arbre, en pointe
Longueur totale (mm) 38
Diamètre d'arbre (mm) 3
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 13
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Arbre, en pointe
Longueur totale (mm) 38
Diamètre d'arbre (mm) 3
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 13
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Crantage Coupe spéciale INOX
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 3
Forme de tête selon DIN 8032 SPG
Marque Tyrolit
Code Douanier 82079071
Type Rotary Burr

Numéros d'articles

Numéro d'article 5X918006
EAN 9003177661396
UBB 500572227832
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 766139
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.