text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule pour touret 150x20x32 mm 10A60M5AV217 acier


Les meules d'établi à liant vitrifié sont principalement utilisées dans les ateliers et les entreprises de réparation. Elles peuvent être utilisées de manière universelle pour le meulage et l'affûtage de divers composants. Les spécifications adaptées permettent de les utiliser pour un large éventail d'applications, du meulage grossier au meulage fin. Ces meules sont livrées dans un emballage adapté aux détaillants, de sorte qu'elles occupent un minimum d'espace lors du stockage. Un jeu de douilles de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Numéro d'article 2A813090
Largeur 20
Hauteur 20
Diamètre de l'alésage 150
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 150
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 20
Hauteur 20
Diamètre de l'alésage 150
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 60
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 32
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 60
Marque Tyrolit
Code Douanier
Type Bench Grinding Wheel

La description

Les meules d'établi à liant vitrifié sont principalement utilisées dans les ateliers et les entreprises de réparation. Elles peuvent être utilisées de manière universelle pour le meulage et l'affûtage de divers composants. Les spécifications adaptées permettent de les utiliser pour un large éventail d'applications, du meulage grossier au meulage fin. Ces meules sont livrées dans un emballage adapté aux détaillants, de sorte qu'elles occupent un minimum d'espace lors du stockage. Un jeu de douilles de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2A813090
EAN 9003170026932
UBB 500683020381
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2693
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.