text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit fraise carbure 52RBF 10x19-6x65 PREMIUM alu


Les fraises en carbure de tungstène PREMIUM pour la meuleuse droite sont fabriquées sur des rectifieuses CNC ultramodernes. Il en résulte un outil de précision efficace, disponible en différentes versions, qui réunit toutes les conditions nécessaires à l'obtention de résultats optimaux. Le profil agressif de la fraise est particulièrement long et permet un enlèvement de matière optimal dans les endroits difficiles d'accès. Grâce à une géométrie spécialement développée des arêtes de coupe, cet outil parvient toujours à maintenir un faible dégagement de chaleur afin de protéger la pièce à usiner et la fraise. Cela vous permet d'obtenir le meilleur temps d'arrêt et une durée de vie maximale sur tous les métaux non ferreux.

Numéro d'article 2U338220
Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm) 65
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Adapté à l'aluminium Oui
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm) 65
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au cuivre Oui
Adapté au laiton Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 10
Forme de tête selon DIN 8032 RBF
Marque Tyrolit
Code Douanier
Type Rotary Burr

La description

Les fraises en carbure de tungstène PREMIUM pour la meuleuse droite sont fabriquées sur des rectifieuses CNC ultramodernes. Il en résulte un outil de précision efficace, disponible en différentes versions, qui réunit toutes les conditions nécessaires à l'obtention de résultats optimaux. Le profil agressif de la fraise est particulièrement long et permet un enlèvement de matière optimal dans les endroits difficiles d'accès. Grâce à une géométrie spécialement développée des arêtes de coupe, cet outil parvient toujours à maintenir un faible dégagement de chaleur afin de protéger la pièce à usiner et la fraise. Cela vous permet d'obtenir le meilleur temps d'arrêt et une durée de vie maximale sur tous les métaux non ferreux.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2U338220
EAN 9003177688454
UBB 500572221488
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 768845
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.