text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit disque velcro TFC 150 A180 PREMIUM alu/gelcoat/PVC/bois/peinture


Ce disque PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) est disponible dans différentes épaisseurs de support papier et permet un ponçage à grande vitesse sur de nombreuses surfaces. Grâce à un système de fixation Velcro innovant, vous bénéficiez, en tant qu'opérateur, d'un changement de disque rapide et très facile. Selon vos préférences, vous pouvez choisir entre des disques avec 0, 8, 15 et 17 trous en standard. Un revêtement spécial empêche tout colmatage ou chargement du disque, ce qui se traduit par une très longue durée de vie.

Numéro d'article 2Q628275
Diamètre de l'alésage 150
Type d'appareil Disque
Matériau du support Papier
Adapté au plastique Oui
Adapté au bois Oui
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 150
Type d'appareil Disque
Matériau du support Papier
Adapté au plastique Oui
Adapté au bois Oui
Adapté à la peinture Oui
Fixation Velcro Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 180
Motif de trou Anneau
Marque Tyrolit
Code Douanier
Type Paper Disc

La description

Ce disque PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) est disponible dans différentes épaisseurs de support papier et permet un ponçage à grande vitesse sur de nombreuses surfaces. Grâce à un système de fixation Velcro innovant, vous bénéficiez, en tant qu'opérateur, d'un changement de disque rapide et très facile. Selon vos préférences, vous pouvez choisir entre des disques avec 0, 8, 15 et 17 trous en standard. Un revêtement spécial empêche tout colmatage ou chargement du disque, ce qui se traduit par une très longue durée de vie.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Q628275
EAN 9003172009933
UBB 500683287931
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34230532
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.