text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit disque à meuler Rondeller® 178x22,23 mm A24Q PREMIUM acier/inox


La meule d'ébauche PREMIUM 2in1 RONDELLER pour meuleuse d'angle est l'outil idéal pour un ponçage efficace et respectueux du matériau. Grâce à sa géométrie unique et à son motif de goujons, ce disque est parfait pour une utilisation sur des surfaces incurvées et d'excellents systèmes de transport et de refroidissement des copeaux sont garantis. Il se caractérise également par un travail ergonomique et sans vibrations, ainsi que par une adaptation optimale à la pièce à usiner. Pour vous épargner du travail, le montage s'effectue sans accessoires spéciaux tels que disques d'appui et écrous de serrage.

Numéro d'article T6138.178.024
Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 8600
Diamètre de l'alésage 178
Type d'appareil Disque
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 8600
Diamètre de l'alésage 178
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 24
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 24
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 150
Code Douanier
Model 29RON
Type Grinding Disc

La description

La meule d'ébauche PREMIUM 2in1 RONDELLER pour meuleuse d'angle est l'outil idéal pour un ponçage efficace et respectueux du matériau. Grâce à sa géométrie unique et à son motif de goujons, ce disque est parfait pour une utilisation sur des surfaces incurvées et d'excellents systèmes de transport et de refroidissement des copeaux sont garantis. Il se caractérise également par un travail ergonomique et sans vibrations, ainsi que par une adaptation optimale à la pièce à usiner. Pour vous épargner du travail, le montage s'effectue sans accessoires spéciaux tels que disques d'appui et écrous de serrage.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6138.178.024
EAN 9003170570060
UBB 500503143710
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 57006
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.