text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Disques d'ébavurage
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
6F346175
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Tyrolit Disque à meuler 230x7x22,23 Z-MAX ZA24S PREMIUM acier
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6F346175
Hauteur
7
Application
Meulage
Forme
Autre
Épaisseur (mm)
7
Vitesse de rotation max. (1/min)
6650
Diamètre de disque (mm)
230
Granulation
24
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Hauteur
7
Application
Meulage
Forme
Autre
Épaisseur (mm)
7
Vitesse de rotation max. (1/min)
6650
Diamètre de disque (mm)
230
Granulation
24
Adapté à l'acier
Oui
Adapté aux tubes en fonte
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Type de particule
Corundum
Marque
Tyrolit
Code Douanier
Voir
Model
27
Type
Rough Grinding Wheel
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6F346175
EAN
9003172471280
UBB
500683347180
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
34353689